Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKC50025 TUBETTO PREISOLATO SEZ.50MMQ P=25MM VERD - PKC50025

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKC50025 TUBETTO PREISOLATO SEZ.50MMQ P=25MM VERD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 25 mm

  • Farbe - grün

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8051316108975

Artikelnummer

CEMPKC50025

Herstellernummer

PKC50025

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

50 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

25 mm

Farbe:

grün

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

0

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

41 mm

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.