CEMBRE SPA - CEMPKC410 TUBETTO PREISOLATO SEZ.4MMQ P=10MM GRIGI - PKC410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Gesamtlänge - 18 mm
Isoliert - ja
Packung
200 ST
EAN
8016692776224
Artikelnummer
CEMPKC410
Herstellernummer
PKC410
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
12
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


