Startseite

CEMBRE SPA - CEMMTA95-50-GC GIUNTO DI RIDUZ.X CAVI AL./CU 95-50MMQ M - MTA95-50-GC

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMMTA95-50-GC GIUNTO DI RIDUZ.X CAVI AL./CU 95-50MMQ M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95...95 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95...95 mm²

  • Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692067483

Artikelnummer

CEMMTA95-50-GC

Herstellernummer

MTA95-50-GC

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

95...95 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

95...95 mm²

Reduzierter Al-Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

GIUNTI DI RIDUZIONE PER MEDIA TENSIONE