Startseite

CEMBRE SPA - CEMMT315S-GC GIUNTO MEDIA TENSIONE CIECO SEZ.315MMQS - MT315S-GC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 315...315 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 35 kV

  • Geeignet für massive Leiter - nein

  • Isolation - ohne

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692040929

Artikelnummer

CEMMT315S-GC

Herstellernummer

MT315S-GC

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

315...315 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 35 kV

Geeignet für massive Leiter:

nein

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

GIUNTO PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME CON DIAFRAMMA STAGNO