CEMBRE SPA - CEMMT240R-GC GIUNTO MEDIA TENSIONE CIECO SEZ.240MMQR - MT240R-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 200...240 mm²
Ausführung - Normalausführung
Geeignet für massive Leiter - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Packung
3 ST
EAN
8016692040905
Artikelnummer
CEMMT240R-GC
Herstellernummer
MT240R-GC
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
200...240 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 35 kV
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja


