Startseite

CEMBRE SPA - CEMKE7508ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.0,75MMQ L=8MM - KE7508ST

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKE7508ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.0,75MMQ L=8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - nein

  • Bandware - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692035130

Artikelnummer

CEMKE7508ST

Herstellernummer

KE7508ST

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

18

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

8 mm

Tubetti terminali non isolati per conduttori flessibili in rame. I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie