CEMBRE SPA - CEMFL25-150 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 150mm, VITE 8 SEZIONE 25mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Länge - 150 mm
Packung
50 ST
EAN
8016692048680
Artikelnummer
CEMFL25-150
Herstellernummer
FL25-150
Hersteller
CEM
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
150 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Leitungs-Breite ca.:
21 mm
Leitungs-Höhe ca.:
10 mm
Treccia flessibile di rame ETP per collegamenti a terra di elementi mobili, viene normalmente impiegata per la messa a terra delle portelle di quadri elettrici e rappresenta un sicuro collegamento flessibile. Costruita con trecce di rame ETP rosse aventiestremità intestate e forate.