CEMBRE SPA - CEMFL25-150 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 150mm, VITE 8 SEZIONE 25mmq


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Lunghezza - 150 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692048680
Codice prodotto
CEMFL25-150
Cod. produttore
FL25-150
Produttore
CEM
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
150 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
21 mm
Altezza approssimativa cavo:
10 mm