CEMBRE SPA - CEMDB250-11/1N RIPART. UNIPOLARE UL 250A 12VIE SEZ.120M - DB250-11/1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 250 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Anzahl der Eingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
8051316038128
Artikelnummer
CEMDB250-11/1N
Herstellernummer
DB250-11/1N
Hersteller
CEM
Polzahl:
1
Nennstrom:
250 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
11
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
35...120 mm²
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5...35 mm²
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
1...14
Berührungssicher:
ja
Höhe:
50 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
96 mm


