CEMBRE SPA - CEMDB125-14/4C RIPARTITORE TETRAPOLARE 125A 15VIE SZ.35 - DB125-14/4C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge - 2
Packung
1 ST
EAN
8051316026255
Artikelnummer
CEMDB125-14/4C
Herstellernummer
DB125-14/4C
Hersteller
CEM
Polzahl:
4
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
13
Leiterquerschnitt Zugang:
10...35 mm²
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5...25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2...8
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4...16
Berührungssicher:
ja
Höhe:
50 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
90 mm


