CEMBRE SPA - CEMDB125-14/2C RIPARTITORE BIPOLARE 125A 15VIE SZ.35MMQ - DB125-14/2C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 2
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8051316026095
Artikelnummer
CEMDB125-14/2C
Herstellernummer
DB125-14/2C
Hersteller
CEM
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
2
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
10...35 mm²
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
13
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5...25 mm²
Breite:
130 mm
Tiefe:
50 mm
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2...8
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4...16
Höhe:
50 mm


