CEMBRE SPA - CEMCBMC185-M12N CAPOC. AL/CU X CAVO 185MMQ AL VITE 12 - CBMC185-M12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Schmale Flanschausführung - nein
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile - nein
Packung
3 ST
EAN
8051316113474
Artikelnummer
CEMCBMC185-M12N
Herstellernummer
CBMC185-M12N
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Schmale Flanschausführung:
nein
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
kurz
Isoliert:
nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
ja


