CEMBRE SPA - CEMS2.5-P10 CAPOCORDA BRASATO PUNT SEZ.2,5MMQ P=10MM - S2.5-P10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Bandware - nein
Hülsenform - kurz
Packung
100 ST
EAN
8016692036540
Artikelnummer
CEMS2.5-P10
Herstellernummer
S2.5-P10
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1.6 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie