Startseite

CEMBRE SPA - CEMS1.5-P8 CAPOCORDA BRASATO PUNT SEZ.1,5MMQ P=8MM - S1.5-P8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMS1.5-P8 CAPOCORDA BRASATO PUNT SEZ.1,5MMQ P=8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

  • Min. AWG-Größe - 22

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692036502

Artikelnummer

CEMS1.5-P8

Herstellernummer

S1.5-P8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Min. AWG-Größe:

22

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

16

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

1.6 mm

capicorda non isolati a colletto brasato per conduttori in rame a puntale tondo

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie