CEMBRE SPA - CEMS1.5-P10 CAPOCORDA BRASATO PUNT SEZ.1,5MMQ P=10MM - S1.5-P10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Isolation - ohne
Min. AWG-Größe - 22
Packung
100 ST
EAN
8016692036519
Artikelnummer
CEMS1.5-P10
Herstellernummer
S1.5-P10
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Min. AWG-Größe:
22
Bandware:
nein
Max. AWG-Größe:
16
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1.6 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie