CEMBRE SPA - CEMBF-F608 INNESTO FEMMINA BLU 6,35X0,8 - BF-F608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Ausführung - Stecker
Farbe der Isolation - blau
Isolation - teilisoliert
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692776279
Artikelnummer
CEMBF-F608
Herstellernummer
BF-F608
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
blau
Isolation:
teilisoliert
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Mit Abgriff:
ja
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt


