CEMBRE SPA - CEMBF-F408P INNESTO FEMMINA BLU 4,8X0,8 TUTTO ISOLAT - BF-F408P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Ausführung - Stecker
Farbe der Isolation - blau
Isolation - vollisoliert
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692845722
Artikelnummer
CEMBF-F408P
Herstellernummer
BF-F408P
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
blau
Isolation:
vollisoliert
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Mit Abgriff:
ja
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt


