CEMBRE SPA - CEMA9-M6/15 CAPOCORDA SEZ.35MMQFLEX VITE 6MM B=15MM - A9-M6/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - ja
Isoliert - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692038889
Artikelnummer
CEMA9-M6/15
Herstellernummer
A9-M6/15
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
35 mm²
AWG-Größe:
2



