Startseite

CEMBRE SPA - CEMA1-L6 CAPOCORDA SEZ.6MMQ VITE 6MM PIEGATO A 90 - A1-L6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA1-L6 CAPOCORDA SEZ.6MMQ VITE 6MM PIEGATO A 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692018324

Artikelnummer

CEMA1-L6

Herstellernummer

A1-L6

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

6 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

sonstige

I capicorda piegati a 90° della serie A-L sono ricavati dal tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un’adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnaturaelettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l’utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. Il colletto è provvisto di smusso e foro d’ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all’interno delle matrici degli utensili. Ogni capocorda riporta incisi: - marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre. - natura e sezione del conduttore (mm2). - Ø della vite (mm). A richiesta possono essere forniti capicorda con attacco a due o più fori.