CEMBRE SPA - CEM9000.R/4 TELAIO RET RID,PA6.6,IP66,NERO,HF,4 GOMM - 9000.R/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 120 mm
Höhe - 42 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316103888
Artikelnummer
CEM9000.R/4
Herstellernummer
9000.R/4
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
120 mm
Höhe:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Il telaio dei passacavi EWO realizzato in PA6.6 caricato in fibra di vetro, dal design sottile e compatto, è dotato di un’innovativa guarnizione sovrastampata, la quale permette a EWO di raggiungere un alto livello di protezione IP66 senza ricorrere ad una guarnizione esterna. Grazie a questo sistema, i passacavi CEMBRE si rivelano un prodotto versatile e pratico, adatto ad ogni esigenza operativa.
La tecnologia Stop Plinth, che caratterizza la struttura del telaio, protegge la guarnizione sovrastampata da ogni rischio di compressione, assicurando così sempre un’efficace protezione IP66.
Grazie al sistema Plug&Fix, che consente una rapida apertura del telaio, i passacavi della serie EWO possono essere rapidamente installati su cavi già intestati per la distribuzione dei segnali, la sensoristica e l’alimentazione. Non da meno, il sistema Plug&Fix riduce i tempi di lavoro e i rischi operativi, consentendo di installare il telaio anche dopo la posa dei conduttori e di vincolarepoi i cavi nei gommini in qualsiasi momento, anche nella fase finale di cablaggio.
La tecnologia Stop Plinth, che caratterizza la struttura del telaio, protegge la guarnizione sovrastampata da ogni rischio di compressione, assicurando così sempre un’efficace protezione IP66.
Grazie al sistema Plug&Fix, che consente una rapida apertura del telaio, i passacavi della serie EWO possono essere rapidamente installati su cavi già intestati per la distribuzione dei segnali, la sensoristica e l’alimentazione. Non da meno, il sistema Plug&Fix riduce i tempi di lavoro e i rischi operativi, consentendo di installare il telaio anche dopo la posa dei conduttori e di vincolarepoi i cavi nei gommini in qualsiasi momento, anche nella fase finale di cablaggio.


