CEB S.P.A. - CBSTS1000 TS1000 TASCA PORTASC. VERN. 875X220 L=10 - TS1000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Höhe - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077398321
Artikelnummer
CBSTS1000
Herstellernummer
TS1000
Hersteller
CBS
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
220 mm
Tiefe:
55 mm


