CDVI ITALIA SRL - CDVGRDX1T BOCCHETTA PORTA BLINDATA (AP. DESTRA) - GRDX1T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherheitstüröffner
Montageart - Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN - rechts
Einbaulage - vertikal
Tiefe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768350531
Artikelnummer
CDVGRDX1T
Herstellernummer
GRDX1T
Hersteller
CDV
Ausführung:
Sicherheitstüröffner
Montageart:
Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN:
rechts
Einbaulage:
vertikal
Tiefe:
32 mm
Stromart:
AC/DC
Höhe:
89 mm
Breite:
23 mm
Ausführung der Falle:
sonstige
Bauform:
asymmetrisch
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Wirkprinzip:
sonstige
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Form des Schließblechs:
Winkel
Geeignet für Feuerschutztür:
nein
Geeignet für Rauchschutztür:
nein
Schutzdiode:
ja
Geräuschdämpfung:
ja
Grundfarbe des Schließblechs:
Edelstahl
Werkstoff des Schließblechs:
Edelstahl
Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846:
0
Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846:
0
Sicherheit - Personenschutz nach EN 14846:
0
Umgebungsbedingung nach EN 14846:
0
Max. Fallenvorlast AC:
12 N
Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846:
0
Min. Fallenvorlast AC:
12 N
Max. Fallenvorlast DC:
12 N
Min. Fallenvorlast DC:
12 N
Betriebsspannung:
12...12 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


