CARLO GAVAZZI - GAVEM21072DAV53XOSX KWH 3F-N AN/CONT.EN 400V 5A+1IMP+RS485 - EM21072DAV53XOSX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Mit Drehzahlmesser - nein
Frequenzmesser - ja
Impulszähler - nein
Packung
1 ST
EAN
8030956070972
Artikelnummer
GAVEM21072DAV53XOSX
Herstellernummer
EM21072DAV53XOSX
Hersteller
GAV
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Multimetro da quadro, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVEM21072DAV53XOSX - KWH 3F-N AN CONT.EN 400V 5A 1IMP RS485


