CANALPLAST - CANS2 SEP.CAVI H=60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Länge - 1000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - einlegbar
Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
8006588032923
Artikelnummer
CANS2
Herstellernummer
S2
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
einlegbar
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Separatore cavi. Per separare i cavi all’interno dei canali. Si monta a scatto sulle guide presenti sul fondo del canale. Opportunamente posizionato crea scomparti di sezione diversa.


