CAME SRL - CMC001U5200 SISTEMA COMPLETO PER PORTE GARAGE - IT - 001U5200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Mit Laufschiene - nein
Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz
Mit Handsender - ja
Separates Steuerungsgehäuse - nein
Packung
1 ST
EAN
8050456055491
Artikelnummer
CMC001U5200
Herstellernummer
001U5200
Hersteller
CMC
Nennspannung:
24 V
Mit Laufschiene:
nein
Frequenz des Funkempfängers:
433.92 MHz
Mit Handsender:
ja
Separates Steuerungsgehäuse:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Superficie max. porta 9 m²


