Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

CAME SPA - CMC8K01MP-048 KIT TELESCOPICO ATS 3M 24V ZLXM BUS

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC8K01MP-048 KIT TELESCOPICO ATS 3M 24V ZLXM BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456094001

Artikelnummer

CMC8K01MP-048

Herstellernummer

8K01MP-048

Hersteller

CMC

Motor-Spannung:

24 V

Kit automazione ATS a 24 V per cancelli a battente con anta fino a 3 m e peso fino a 400 kg, con due motori, quadro comando ZLX24MA, coppia di fotocellule DXR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore e trasmettitore TOP quadricanale.