Startseite

CAME SRL - CMC8K01MP-023 KIT TELESCOPICO ATS 3M 230V LAMP - 8K01MP-023

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC8K01MP-023 KIT TELESCOPICO ATS 3M 230V LAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456083760

Artikelnummer

CMC8K01MP-023

Herstellernummer

8K01MP-023

Hersteller

CMC

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

400 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Softlauf:

ja

Frequenz des Funkempfängers:

433.92 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Funkempfänger:

ja

Lunghezza max. anta 3 m - Peso max. anta 400 kg