Startseite

CAME SPA - CMC801MS-0030 BX708AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 800KG - 801MS-0030

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC801MS-0030 BX708AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 800KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 800 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456067548

Artikelnummer

CMC801MS-0030

Herstellernummer

801MS-0030

Hersteller

CMC

Max. Tür-/Torgewicht:

800 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Motorsteuerung:

ja

BX708AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 14 m