CAME SPA - CMC69403510 TH/124.01 BB-TERMOPROGRAMMAT. - 69403510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Uhrentyp - Tagesuhr
Ausführung Uhr - analog
Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Packung
1 ST
Produktserien
TH/124
EAN
8004487370818
Artikelnummer
CMC69403510
Herstellernummer
69403510
Hersteller
CMC
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Uhrentyp:
Tagesuhr
Ausführung Uhr:
analog
Max. Spannung der Kontakte:
4.5 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Farbe:
sonstige
Cronotermostato digitale a cursori giornaliero, a parete, colore bianco, alimentazione a batterie 3x1,5V (AA).


