CAME SPA - CMC69400020 TA/450 TERMOSTATO AMBIENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz/Unterputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP30
Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V
Breite - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8004487018468
Artikelnummer
CMC69400020
Herstellernummer
69400020
Hersteller
CMC
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Max. Spannung der Kontakte:
4.5 V
Breite:
120 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
19.7 mm
Termostato digitale a parete, corpo colore bianco, cover bianco Ice, alimentazione a batterie 3x1,5V tipo ministilo (AAA).


