Startseite

CAME SPA - CMC69400010 TA/350 TERMOSTATO AMBIENTE - 69400010

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC69400010 TA/350 TERMOSTATO AMBIENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V

  • Breite - 96 mm

  • Höhe - 59 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487018451

Artikelnummer

CMC69400010

Herstellernummer

69400010

Hersteller

CMC

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Schutzart (IP):

IP30

Max. Spannung der Kontakte:

4.5 V

Breite:

96 mm

Höhe:

59 mm

Tiefe:

49.8 mm

Termostato digitale, da incasso, 2 cover intercambiabili colore bianco e grigio Antracite, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie