CAME SPA - CMC001Y6080A121MOR MOTORE TUBOLARE RADIO ELETTRONICO 80NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 55 mm
Drehmoment - 80 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40 - nein
Achtkantstahlwelle SW 50 - nein
Achtkantstahlwelle SW 60 - nein
Packung
1 ST
EAN
8050456001108
Artikelnummer
CMC001Y6080A121MOR
Herstellernummer
001Y6080A121MOR
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
55 mm
Drehmoment:
80 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
nein
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser Nutrohrwelle:
85 mm
Max. Rollladengewicht:
114 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
710 mm