CAME SPA - CMC001Y6080A121MO MONDRIAN 6 80N 15RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 55 mm
Max. Rollladengewicht - 114 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 570 mm
Drehmoment - 80 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456001078
Artikelnummer
CMC001Y6080A121MO
Herstellernummer
001Y6080A121MO
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
55 mm
Max. Rollladengewicht:
114 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
570 mm
Drehmoment:
80 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
nein
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser der Nutrohrwelle:
85 mm