CAME SPA - CMC001Y5050A121MO MONDRIAN 5 50N 12RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 53.5 mm
Max. Rollladengewicht - 92 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 523 mm
Drehmoment - 50 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456001016
Artikelnummer
CMC001Y5050A121MO
Herstellernummer
001Y5050A121MO
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
53.5 mm
Max. Rollladengewicht:
92 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
523 mm
Drehmoment:
50 Nm
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 50 Nm.