CAME SPA - CMC001Y5040A151MOR MOTORE TUBOLARE RADIO 40NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Drehmoment - 40 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40 - nein
Achtkantstahlwelle SW 50 - ja
Achtkantstahlwelle SW 60 - ja
Packung
1 ST
EAN
8050456000958
Artikelnummer
CMC001Y5040A151MOR
Herstellernummer
001Y5040A151MOR
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
40 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser Nutrohrwelle:
85 mm
Max. Rollladengewicht:
74 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
623 mm