Startseite

CAME SPA - CMC001Y5030A151MOR MOTORE TUBOLARE RADIO 30NM - 001Y5030A151MOR

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001Y5030A151MOR MOTORE TUBOLARE RADIO 30NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Max. Rollladengewicht - 55 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 623 mm

  • Drehmoment - 30 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456000842

Artikelnummer

CMC001Y5030A151MOR

Herstellernummer

001Y5030A151MOR

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

45 mm

Max. Rollladengewicht:

55 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

623 mm

Drehmoment:

30 Nm

Achtkantstahlwelle SW 40:

nein

Achtkantstahlwelle SW 50:

ja

Achtkantstahlwelle SW 60:

ja

Achtkantstahlwelle SW 70:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Für Nutrohrwelle:

ja

Durchmesser Nutrohrwelle:

85 mm

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico e ricevitore radio 433,92 MHz incorporato. Coppia Max. 30 Nm.