CAME SPA - CMC001Y5030A151MOM MONDRIAN M5 30N 15RPM - 001Y5030A151MOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Max. Rollladengewicht - 55 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 586 mm
Drehmoment - 30 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456000828
Artikelnummer
CMC001Y5030A151MOM
Herstellernummer
001Y5030A151MOM
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
45 mm
Max. Rollladengewicht:
55 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
586 mm
Drehmoment:
30 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser Nutrohrwelle:
85 mm


