Startseite

CAME SPA - CMC001Y5020A151MOM MONDRIAN M5 20N 15RPM

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001Y5020A151MOM MONDRIAN M5 20N 15RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Max. Rollladengewicht - 36 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 526 mm

  • Drehmoment - 20 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456000699

Artikelnummer

CMC001Y5020A151MOM

Herstellernummer

001Y5020A151MOM

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

45 mm

Max. Rollladengewicht:

36 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

526 mm

Drehmoment:

20 Nm

Achtkantstahlwelle SW 50:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico e manovra di soccorso integrata. Coppia Max. 20 Nm.