Startseite

CAME SPA - CMC001Y5020A151KL MOTORE TUBOLARE RADIO ELETTRONICO 20NM - 001Y5020A151KL

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001Y5020A151KL MOTORE TUBOLARE RADIO ELETTRONICO 20NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Max. Rollladengewicht - 36 kg

  • Art der Endschalter - elektronisch

  • Länge - 594 mm

  • Drehmoment - 20 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456000644

Artikelnummer

CMC001Y5020A151KL

Herstellernummer

001Y5020A151KL

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

45 mm

Max. Rollladengewicht:

36 kg

Art der Endschalter:

elektronisch

Länge:

594 mm

Drehmoment:

20 Nm

Achtkantstahlwelle SW 40:

nein

Achtkantstahlwelle SW 50:

ja

Achtkantstahlwelle SW 60:

ja

Achtkantstahlwelle SW 70:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Für Nutrohrwelle:

ja

Durchmesser Nutrohrwelle:

85 mm

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa elettronico e ricevitore radio 433,92 MHz incorporato. Coppia Max. 20 Nm.