CAME SRL - CMC001Y4010A171MOR MOTORE TUBOLARE RADIO 10NM - 001Y4010A171MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 35 mm
Max. Rollladengewicht - 28 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 578 mm
Drehmoment - 10 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456000415
Artikelnummer
CMC001Y4010A171MOR
Herstellernummer
001Y4010A171MOR
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
35 mm
Max. Rollladengewicht:
28 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
578 mm
Drehmoment:
10 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
nein
Achtkantstahlwelle SW 70:
nein
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein


