Startseite

CAME SPA - CMC001U7336 KIT PISTONE AXO 3M 230V 2 MOT IRR ENC IT - 001U7336

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001U7336 KIT PISTONE AXO 3M 230V 2 MOT IRR ENC IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456022240

Artikelnummer

CMC001U7336

Herstellernummer

001U7336

Hersteller

CMC

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

500 kg

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Frequenz des Funkempfängers:

433.92 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Funkempfänger:

ja

Cancelli a 2 ante battenti max. 3 m per anta Peso max. anta 500 kg