CAME SRL - CMC001U1913 KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT - 001U1913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3.5 mm
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz
Packung
1 ST
EAN
8050456052483
Artikelnummer
CMC001U1913
Herstellernummer
001U1913
Hersteller
CMC
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3.5 mm
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Frequenz des Funkempfängers:
433.92 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein
Mit Funkempfänger:
ja


