CAME SPA - CMC001G12000K GARD12 12000 BARR 230V MOT 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schrankenbaum
Breite der Durchfahrt - 12...12 m
Spannungsart - AC
Versorgungsspannung - 230...230 V
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8050456053268
Artikelnummer
CMC001G12000K
Herstellernummer
001G12000K
Hersteller
CMC
Ausführung:
Schrankenbaum
Breite der Durchfahrt:
12...12 m
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP54
Barriera in acciaio zincato e verniciato.


