Startseite

CAME SPA - CMC001FROG-PM6 FROG MOTORE INTERRATO 230V 7M ENC

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001FROG-PM6 FROG MOTORE INTERRATO 230V 7M ENC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 7000 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 550 kg

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456009401

Artikelnummer

CMC001FROG-PM6

Herstellernummer

001FROG-PM6

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

7000 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

550 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Endabschaltung:

Toranschlag

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 7 m e 550 kg di peso.