CAME SPA - CMC001FROG-MD SUPERFROG MOTORE INTERRATO 400V 8M DX-TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, nur rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 8000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 600 kg
Endabschaltung - interne Endschalter
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8050456009364
Artikelnummer
CMC001FROG-MD
Herstellernummer
001FROG-MD
Hersteller
CMC
Ausführung:
1-flügelig, nur rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
8000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
600 kg
Endabschaltung:
interne Endschalter
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
400 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein


