Startseite

CAME SPA - CMC001FROG-A24 FROG MOTORE INTERRATO 24V 3,5M - 001FROG-A24

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001FROG-A24 FROG MOTORE INTERRATO 24V 3,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

FROG

EAN

8050456009159

Artikelnummer

CMC001FROG-A24

Herstellernummer

001FROG-A24

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3500 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

400 kg

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.