CAME SPA - CMC001F4024E MOTORIDUTTORE 24 V DC CON ENCODER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 200 kg
Endabschaltung - Toranschlag
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8050456008817
Artikelnummer
CMC001F4024E
Herstellernummer
001F4024E
Hersteller
CMC
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
1500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
200 kg
Endabschaltung:
Toranschlag
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja