CAME SPA - CMC001AX412306 AXO MOTORE PISTONE 230V 4M REV-ENC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8050456004697
Artikelnummer
CMC001AX412306
Herstellernummer
001AX412306
Hersteller
CMC
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
4000 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
300 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja