CAME SPA - CMC001A5000A ATI MOTORE BATTENTE 230V 5M 2MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8050456004154
Artikelnummer
CMC001A5000A
Herstellernummer
001A5000A
Hersteller
CMC
Motor-Spannung:
230 V
Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.


