Startseite
Nicht mehr in Produktion

CAME SPA - CMC001RBE4N MODULO RADIO 12-24 V AC-DC QUADRICANALE - 001RBE4N

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001RBE4N MODULO RADIO 12-24 V AC-DC QUADRICANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Im Gehäuse - ja

  • Stromversorgung - 12 - 24 V AC/DC

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Befehle - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456015693

Artikelnummer

CMC001RBE4N

Herstellernummer

001RBE4N

Hersteller

CMC

Im Gehäuse:

ja

Stromversorgung:

12 - 24 V AC/DC

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Befehle:

4

Modulo radio quadricanale da esterno. Grado di protezione IP54,Alimentazione 12-24V ac/dc,Frequenza 868,35/433,92/30,900/40,685 MHz.Temperatura di esercizio -20°C min / 55°C max.

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie